20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45~1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k 測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示4000カウント液晶表示 消費電流(mA)約1.4 レンジ切替オートレンジ 直流電流40mA/200mA 電池寿命(連続時間)約100 交流電流40mA/200mA ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V 静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18 導通テスト約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒)2~3 直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2 入力インピーダンス(Ω)10 使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18 キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF) 導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線) 適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線) トラスコ品番759-8157 全長(mm)160 質量(g)115 皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12 芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50 キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書 適合規格IEC 61010 600V CAT.II 測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック 表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント 分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 機能オートホルード、自動電源OFF レンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 校正 サンプリング2回/秒(数値) レンジ切替フルオートレンジ 使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 動作原理二重積分方式 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示 消費電力(mW)約4.5 確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
1セットほか
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)