三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)22
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本
種類引手
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質軟質ビニール
仕上グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。
成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPG
タイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止
使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)
使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。
トラスコ品番593-9427
色白
容量(kg)25
1袋
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。
成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPG
タイプ潤滑(サラサラ)
使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分)
使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18.7mL
危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード