カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,733)
    • ガラス・樹脂・金属容器(774)
    • 研究関連用品・実験用必需品(912)
    • 加熱・冷却・クーラーボックス(148)
    • 撹拌・粉砕・混合関連(215)
    • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(235)
    • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(18)
    • バイオ・食品(菌)関連用品(133)
  • 測定用品(138)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(96)
  • 作業工具(81)
    • その他作業工具(80)
  • 医療(23)
  • 制御機器(19)
  • 店舗什器・備品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ

「三商」の検索結果

3,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バロンボックス 段ボール 三商バロンボックス 段ボール三商
359税込395
1個
当日出荷
折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 熱中症指数計 三商三商 熱中症指数計三商
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1表示範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、-9.9~60.0湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー三商
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
卓上型超音波洗浄器 三商卓上型超音波洗浄器三商
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
サンクリーンマスク 三商サンクリーンマスク三商
529税込582
1箱(50枚)
当日出荷
スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。全国マスク工業会会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性形状プリーツ寸法(mm)175×95ホワイト入数(枚)50規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005構造3層対象ウイルス・風邪・花粉関連資料(1.19MB)ひもタイプ耳かけ
NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm 三商NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm三商
639税込703
1個
当日出荷
NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
小剪刀 両尖 左利き用 三商小剪刀 両尖 左利き用三商
5,598税込6,158
1個
当日出荷
左利き用の小剪刀です。
材質SUS420J2全長(mm)115規格直剪刀 ネジ止 左利き用
外科直剪刀 左利き用 三商外科直剪刀 左利き用三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左利き用の外科直剪刀です。外して洗浄・乾燥ができます。
材質SUS420J2全長(mm)145
両ヘラ 片反り 三商両ヘラ 片反り三商
999税込1,099
1個
5日以内出荷
全長195mmのロングタイプ。片方のヘラは先端角度付。
材質SUS304全長(mm)195規格片反りヘラ幅(mm)10
マイクロスプーンスパチュラ 三商マイクロスプーンスパチュラ三商
999税込1,099
1個
5日以内出荷
さじ幅が狭いので細口瓶などにも使用できます。
材質SUS304
並ガラス製乳鉢 硬質ガラス乳棒付 三商並ガラス製乳鉢 硬質ガラス乳棒付三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32三商
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
材質アクリルねじ規格GL32
ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商ガラス上口デシケーター用 コック付真空計三商
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
トラップ容器 三商トラップ容器三商
5,298税込5,828
1個
予約販売
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
セル用ステンレスラック 三商セル用ステンレスラック三商
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
真空トラップC型 三商真空トラップC型三商
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
秤量管 エコノミータイプ 三商秤量管 エコノミータイプ三商
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
三商印 セパラブルフラスコ 溝付 三商三商印 セパラブルフラスコ 溝付三商
41,980税込46,178
1個
32日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
三商印 ウベローテ粘度計 三商三商印 ウベローテ粘度計三商
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商三商印 キャノンフェンスケ粘度計三商
57,980税込63,778
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商三商印 キャノンフェンスケ粘度計三商
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
二重管式反応容器 カバー 三商二重管式反応容器 カバー三商
24,980税込27,478
1個
32日以内出荷
二重管式反応容器 三商二重管式反応容器三商
149,800税込164,780
1個
32日以内出荷
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42
二重管式反応容器 三商二重管式反応容器三商
89,980税込98,978
1個
32日以内出荷
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
還元フラスコ 三商還元フラスコ三商
17,980税込19,778
1個
32日以内出荷
水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。
仕様栓(TS):34/28種別三角フラスコ規格フィルター規格:G2
ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ 三商ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ三商
299税込329
1個
5日以内出荷
規格100/102用
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー 三商三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
容量公差±1%
仕様栓(共通摺合せ):19容量(mL)100規格ガラスカラー胴外径×高さ(mm)55×105±3
駒込ピペット 三商駒込ピペット三商
199税込219
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
牛乳用ホールピペット 三商牛乳用ホールピペット三商
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
規格8.8mL
牛乳用先端メスピペット 三商牛乳用先端メスピペット三商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
規格11mL
牛乳用マイクロピペット 三商牛乳用マイクロピペット三商
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
全長(mm)156規格0.01mL精度(mL)許容精度:±0.0005
パスツールピペット用 シリコンスポイト 三商パスツールピペット用 シリコンスポイト三商
199税込219
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55穴径(Φmm)6
K熱電対対応放射温度計 三商K熱電対対応放射温度計三商
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
アクリル天秤カバー S 三商アクリル天秤カバー S三商
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
前面扉の開口部を大きくとることにより、試料の搬入など、作業性に優れています。両サイドの開口部より、手を入れることができるため、前面扉を開けることなく、作業が可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部寸法:350×350外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
塩ビ製搬送ワゴン 三商塩ビ製搬送ワゴン三商
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
塩ビ製の組立式ワゴン。工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。
付属品PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個材質塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)キャスターナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×510×845
シンプルラック 三商シンプルラック三商
33,980税込37,378
1個
117日以内出荷
組立て式で軽量。樹脂製なので錆びることがありません。支柱、ジョイント部は塩ビ製。板部はPP製で強度のあるハニカム構造の板を使用しています。シリンダーやフラスコ等がかけられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×600棚板穴径Φ80mm×3ヶ所、Φ50mm×6ヶ所、Φ30mm×4ヶ所
ボトルホルダー 三商ボトルホルダー三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
耐震ジェルシート 20mm角 三商耐震ジェルシート 20mm角三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル厚さ(mm)3.5規格20mm角×5枚入適合温度(℃)‐20~75RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製ガロン瓶収納庫 専用架台 三商塩ビ製ガロン瓶収納庫 専用架台三商
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個グレーキャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら