種類塩ビ・樹脂管用継手
形状三方エルボ
型式25A/40A
仕様盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-31
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方
材質ダイカスト製
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム
寸法(mm)32
適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
形状三方
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)38
寸法C(mm)55.3
仕上クロームメッキ
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
材質SUS316
適合サイズ(mm)25
寸法D(mm)31
寸法H(mm)51
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)12
寸法L2(mm)12
仕様回転止ねじ付
形状三方
止ねじM6
仕上鏡面
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)32
仕様回転止ねじ付
形状三方
仕上クローム
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
形状エルボ
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
材質SUS316
適合サイズ(mm)32
寸法D(mm)38
寸法H(mm)61
寸法L(mm)61
寸法L1(mm)15
寸法L2(mm)15
仕様回転止ねじ付
形状三方
止ねじM6
仕上鏡面
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
付属品止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状三方エルボ
色ホワイト
仕上白塗装
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)310
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)57
寸法Z(mm)57
寸法Y(mm)57
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-77
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-33
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-32
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス
寸法(mm)32
形状エルボ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質SUS316
適合サイズ(mm)38
寸法D(mm)44
寸法H(mm)72
寸法L(mm)72
寸法L1(mm)18
寸法L2(mm)18
仕様回転止ねじ付
形状三方
止ねじM4
仕上鏡面
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)25
仕様回転止ねじ付
形状三方
仕上クローム
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
丸パイプ用のジョイント金具です。
付属品六角穴付止めネジ
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
関連キーワード