材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE
枝管外径(Φmm)8
※オーリングはニトリルゴムがついています。
仕様●摺合:TS18●テーパー1/5
アズワン品番65-6842-68
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
オリフィス径(Φmm)1
寸法B(mm)11
チューブ外径(Φmm)1.6
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)8
仕様●枝管外径:12mm●PTFEコック:TS24●枝長:55mm
アズワン品番65-6842-12
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)
全長(mm)80
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ三方
Φd8
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状3方
質量(g)60
Φd8
種別摺付三方コックⅡ型
Φd8
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番752-6598
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
質量(g)60
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
タイプPTFEコック付
枝管径(Φmm)8
枝管径(Φmm)8
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)8
・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。
・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
トラスコ品番752-6601
材質PTFE/PP
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
上部に展開液とサンプルの切り替え用三方コックが付いています。
付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚
材質ガラス(ハリオH-32)
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
仕様●TS摺部:29●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-293T
アズワン品番65-8673-69
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
仕様●TS摺部:15●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-153T
アズワン品番65-8673-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ