仕様二槽シンク用
材質ポリプロピレン
用途BL仕様の流しの排水栓
材質ポリプロピレン
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
用途オーバーフロー用
形状Sトラップ
仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)54
適合場所オーバーフロー用
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:G1 1/4
仕様オーバーフローのない手洗器用
材質黄銅
寸法z(mm)W32山16
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
材質ステンレス
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン
フタ外径(Φmm)145
使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン
幅(mm)77
深さ(mm)164
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
流し排水栓用のカゴです。
材質ポリプロピレン
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
仕様挟込範囲:32~40
適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓製H65・H65-50用
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)77×58×164
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5
適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合三栄水栓製H65・H65-50用
材質ステンレス
外径(Φmm)78
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質ステンレス
SAN-EI製H650A、H651A用
材質ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16
適合樹脂品のパイプ径32用
外径(Φmm)(排水栓)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二槽シンク用
仕様スパナR371
材質ポリプロピレン
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ