用途BL仕様の流しの排水栓
材質ポリプロピレン
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
直径(Φmm)180
ねじ寸法Φ60(G2)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム
高さ(mm)210
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
呼び径(A)50
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304
高さ(mm)172.5
材質(本体)SUS304
外径(Φmm)120
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂
関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
関連キーワード