33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

便利な片サドル
用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 使用周囲温度(℃)-50~200
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三桂製作所プリカ用サドル
プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
温度範囲(℃)-50~200 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)6.5
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
1袋(10個)ほか
539 税込593
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質ステンレス 温度範囲(℃)-50~200 寸法d(Φmm)5.5
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス 温度範囲(℃)-20~90
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ用
1パック(25個)
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
1袋(20個)
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス 温度範囲(℃)-20~90 寸法d(Φmm)5.5
1袋(25個)
879 税込967
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
99 税込109
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法d(Φmm)5 使用周囲温度(℃)-20~100
1個
91 税込100
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 使用周囲温度(℃)-20~100 適合電線管ライトグレー
1個
169 税込186
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
849 税込934
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



三桂製作所可動式ロボサドル
RoHS
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!
サイズ20 径(Φmm)アーム:54~108 1袋入数(個)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)