カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「三段ボックス」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールチェスト 合体式 モノタロウツールチェスト 合体式モノタロウ(42件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重箱 V-BOX 雅扇 黒 (金ボール付)三段 大黒工業重箱 V-BOX 雅扇 黒 (金ボール付)三段大黒工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
5日以内出荷
食器の種類和食器材質サイズ6.5寸サイズ(mm)195×195×43
重箱 V-BOX 黒無地 (金ボール付)三段 大黒工業重箱 V-BOX 黒無地 (金ボール付)三段大黒工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
材質黒無地食器の種類和食器
BOXTCシリーズ 東洋技研BOXTCシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1使用温度範囲(℃)-25~60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
SD高級三段式ボックス リングスターSD高級三段式ボックスリングスター(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス
仕様三段式、片開き、仕切板・ロック機能付、クッション付、施錠可、パイプハンドル、積重ね可材質スチールグリーン全高(mm)230
三段式パーツボックス リングスター三段式パーツボックスリングスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
カラーで仕分ける収納上手。いつでも取り出せるパーツの倉庫。
付属品中皿2個、プラボックス10個トラスコ品番487-3653材質スチールブルー中皿寸法(mm)180×338×50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×199×163外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)360×200×163RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)3600×2000×1630内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×199×163
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら