49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.2/h 変速機タイプギアモーター
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1.小形・軽量化:全閉外扇形の外部冷却ファンにプラスチックを採用し、軽量化を図りました。 2.低騒音、低振動:プラスチックファンの採用や独自のコア設計により、低騒音、低振動を実現しました。 3.トルク特性の改善:トルクの凹みが少なくなるよう、始動から運転までの加速トルクを改善し、高効率で余裕のあるトルク特性としました。
用途両側ブラケット正面より冷却風を吸込み、巻き線や鉄心を冷却し、フレーム下部より排気します。水滴(垂直から15度以内の角度で落下する水滴)により有害な影響を与えない構造ですので、広い用途にご使用いただけます。各種工作機械、ポンプ、ブロワ、コンベア、コンプレッサ、冷凍機、各種農事用機械、その他産業機械など 出力(kW)0.2 取付方式ベースタイプ 寸法L(mm)192 寸法H(mm)137 シリーズHシリーズ 軸受呼び番号(負荷側)6202ZZ SRL、(反負荷側)6202ZZ SRL 寸法A(mm)72 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 回転方向負荷側より見て反時計方向 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 始動方式三相 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス120(E) 寸法QK(mm)27 保護方式防滴保護形 極数(P)4
1個
12,980 税込14,278
欠品中

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 種類汎用モーター 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプ全閉外扇屋内形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

周波数(Hz)50 電圧(V)ローター:24DC、230/400 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプ全閉外扇屋内形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
81,980 税込90,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー 質量(g)2000 出力(W)85 電流(A)2.5 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)6 最大吐出量(L/min)200(流量調節可) 極性茶色:プラス、青色:マイナス 適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (1104種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

お手軽にスターデルタ起動を実験可能な学習教材です。 25W出力と小型の三相誘導電動機を用いているためコンパクトかつ経済的な仕様を実現しました。 実際のスターデルタ起動に用いる機器を搭載し、短時間で実践的な教育が可能です。 軽くて持ち運びに便利(重さ約5.5kg)な従来にないコンパクト設計。 交流誘電電動機の正転・逆転の切換が可能。
仕様●サイズ:W400×D300×H135mm●重量:5.5kg●三相誘導モータ:380/220 V、0.12/0.20 A、50/60Hz、1300/1600 rps●定格電源電圧:AC 200 V、50/60Hz●最大消費電力:約25 W●【構成品】●▼実習キット●▼学習CD:テキスト、取扱説明書収録●【機器構成】●▼三相誘導モータ●▼ノーヒューズブレーカ●▼電磁開閉器●▼スターデルタタイマ●▼電磁リレー●▼端子台●【学習内容】●▼誘導電動機の起動方法●▼スターデルタ起動の原理●▼実習キットの構成●▼実習解説●▼動作確認●▼実習キットでの測定 アズワン品番67-4746-94
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g)1500 出力(W)100 電流(A)1 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5.8 最大吐出量(L/min)170 長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm)19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コスモキカイ卓上精密旋盤
自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備 主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません 80~1.600(50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 ネジ切りギア-セット標準装備 5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(70mm) モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付) オイルパン切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー 幅(mm)ベッド:140 ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類 テーパー心押台穴:MT3 貫通穴径(Φmm)26 速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mm センター距離(mm)580 機械主軸テーパMT4 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定 回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600 ベット上振り(mm)250 振り(mm)縦送り上:120 移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷


コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
239,800 税込263,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士電機付属品
種類関連商品 適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37 定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135 定格通電電流(A)135 定格使用電圧(V)AC200 補助接点2a2b 長さ(mm)127 幅(mm)88 厚さ(mm)117 コイル定格電圧(V)AC200 開閉ひん度(回/時)1200 開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 形式SC-N4 質量(kg)1.5 遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800 閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960 取付ねじ2-M4 損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3 適合サーマルリレーTR-N5 適合レール幅(mm)- 電気的耐久性100万回(AC-3) 機械的耐久性500万回 電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210 電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4 動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz) 閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
1個
429 税込472
7日以内出荷


パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。 仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動 質量(kg)170 角度(°)えぐり:0~60 モーター三相200V・750W×4P 高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750 主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250 加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷

実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 電動機三相200V/4P ポンプ三連セラミックプランジャー 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80 電動機(kW)11
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B) 電動機(kW)3.7 洗浄温度(℃)30~80 ポンプ三連セラミックプランジャー 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付) ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター 給水口3/4B×Φ20袋タケノコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204 仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
1台
869,800 税込956,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)