10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数9 ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 極数4 定格時間(分)連続 ブレーキ入力(W)- ブレーキ電流(A)- ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.33/0.37/0.38 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 回転速度(r/min)1400/1670 起動トルク(N・m)0.5/0.6 定格トルク(mN・m)350/410 適合モーター三相高効率モーター
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)