電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
トラスコ品番338-4720
長さ(m)20
コンセント個数2
コンセント形状3P/30A/250V接地付
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200
コンセント個数3
端子(接地端子)○
電線仕様SVCT
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○
電線長さ(m)30
芯数4P
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
質量(kg)11.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5
質量(kg)約4.1
安全装置サーキットブレーカー(40A)
本体寸法230×215×211mm
適合センサK熱電対、Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)
使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX
温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)
温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500
アズワン品番4-1728-01
タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分
入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
タイプ標準
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
三相200V型です。
屋内用コンセント引出しタイプです。
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10
トラスコ品番820-2571
電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ