携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。
質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20
幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75
高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70
縮長(mm)(ポータブル三脚)約85
携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
耐荷重(g)300以下
質量(g)約18
高さ(mm)(最長開脚)約80
段数2段
縮長(mm)約80
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途シューアダプター
材質アルミニウム
高さ(mm)27
質量(g)19
直径(mm)26
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。
用途クイックリリースプレート
付属品六角レンチ
寸法(mm)38×13×28
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード