9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かわいくて動画も撮れる三脚付きキッズカメラ。自撮り棒にもなる便利な三脚付きで撮影のバリエーションが広がります。8倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK。11種のフィルターと14種のフレームで撮影した写真加工も楽しめます。カメラ機能の他、3種の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。充電式なので、電池を買い足す必要がなくお手軽です。
付属品カメラ本体、自撮り棒(三脚可能)、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 質量(g)101 電源リチウムイオン充電池600mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×79×38 レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍 有効画素数約30万画素 解像度写真/補完:48M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M 記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真) スクリーン2.4インチ・IPS 記録メディアmicroSD最大32GB フレームレート動画解像度/フレームレート:1080p(1920×1080)@30fps、720p(1280×720)@30Fps、VGA(640×480)@30fps 稼働時間(時間)写真約3、動画約1.5
1台
6,345 税込6,980
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。 質量(g)約100(バッテリー込み) 電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24 レンズF/1.85 f=3.64mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM 有効画素数約500万画素 機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能 撮像素子COMSセンサー パソコン動作環境Windows10/Windows11 記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。 モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

コンパクトデジカメ・ガジェット類を保護する機能性重視のカメラポーチ。収納部はカメラとスマホが各1台収納できるダブルポケットで、ファスナーは左右どちらからでも開閉できる使いやすいダブルファスナー仕様。メインポケットには高級コンパクトカメラやアクションカメラを収納できるスペースを確保。サブポケットにはスマートフォン(最大でiPhone XRに対応)やモバイルWi-Fiルーターを収納。また、製品正面のバンジーコードにはミニ三脚など小物類を固定でき、両サイドのメッシュポケットには小型のアクセサリー類が収まります。取付は背面の縦横方向どちらでも対応できる2本のベルトループ、または付属のカラビナで。
用途コンパクトデジタルカメラケース その他iPhone XR 収納可 付属品カラビナ 幅(mm)ベルトループ:縦/70,横/80 質量(g)110 内寸(mm)カメラ収納部:130×80×(上部)40-(下部)30、スマホ収納部:155×80×10
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな場所で気軽に自撮り!コンパクトデジタルカメラ三脚とスマートフォンアダプターのセット。街歩きや旅行の際でもかさばらないコンパクトサイズ。3本の脚をそれぞれ自由に動かせるので、棒状のものに巻き付けたり、平坦ではない場所でもお好みのアングルで撮影できます。カメラの着脱が容易なクイックシュー式で、不意なシャッターチャンスを逃しません。付属のスマートフォンアダプターはスマホを挟み込むだけで簡単に装着できます。ブログやSNSへの影響に威力を発揮。
質量(g)(クリップ部)約21 本体質量(g)三脚:約104 縮長(mm)約195(突起部除く)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GoPro/アクションカメラを滑らかな表面に素早く装着できるパーフェクトなマウント 工業用強化サクションカップが滑らかな表面でしっかりとサクションカップを固定 ゴリラポッドボールとクイックカメラアングル調整のためのソケットアーム どんな角度からでも簡単、素早いセットアップできるクイックツイストロック 機材の変更に素早く対応する取り外し可能なアームとGoPro マウント
仕様デバイス:Action Video Cam 材質ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.11 寸法(cm)4×13.4×20 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKN
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100 適合脚部重量200g以上の小型三脚 高さ(mm)62 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ(一部真鍮) 質量(g)100 台座寸法(mm)60×12
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下 質量(g)約100 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)76 最大径(Φmm)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質アルミ合金、プラスチック ねじの呼び1/4インチ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)