4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途ビデオ三脚 段数4段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)26 最低高さ(mm)700 収納寸法・長さ(mm)620 伸長(mm)1625
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

SLIK(スリック)シネママスター274
グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。 脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。 クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。 プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。 ボール径は60mmとすることで、小型化しています。 開脚角度は3段階でローポジションに対応。 脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。 携帯に便利な収納ケースが付属します。
質量(g)1980 段数4段 全高(mm)1510 最大積載荷重(kg)3 パイプ径(Φmm)26.8 最低高さ(mm)325 縮長(mm)610
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

軽量ながらも高い剛健性を持つ自立式一脚です。スタンド式のビデオ用一脚として動画撮影はもちろん、スタンド部分を外しスタンダードな一脚としての使用や、スタンド部を小型のローアングル三脚として使用と3通りの使い方が可能です。
用途自立式一脚 段数4段 耐荷重(kg)8 脚径(mm)最大34
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)