547件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

450G-10 コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック) 動画あり
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605 全高(mm)925、EV下げ:620 縮長(mm)320 アズワン品番64-6435-60 搭載可能質量(kg)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm)180~400 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)270 本体寸法(mm)210×75×75 取付ねじ径(inch)5/8 昇降幅(mm)60(エレベータ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マイゾックスバイポッド
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2 許容荷重(t)1
1セット(3個)
5,298 税込5,828
当日出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5 質量(g)550 付属品クイックシュー、本体ケース ブラック 段数4段 パイプ径(Φmm)20 最大伸長(mm)1225 縮長(mm)380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

DG-CAM23 マルチスタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマルチスタンド
4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)4 質量(g)350 縮長(mm)約560 付属品専用キャリングケース 材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560 取付ねじカメラ:1/4-20UNC アズワン品番64-0909-92 脚径(mm)Φ27 伸長(mm)約1780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様三脚スタンド 寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880 対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340 段数4段 全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)480 取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
ブラック 耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75 質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195 高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100 段数4 全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100 最低高さ(mm)(三脚開脚時)515 縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515 直径(mm)(収納時)28 伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145 脚径(mm)(最大)20
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

サンワサプライ三脚
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280 質量(g)650 段数4段 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態) パイプ径(Φmm)20 取付ねじ1/4インチネジ 地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。
材質シリコンゴム(黒ゴム) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

サンワサプライ三脚
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
長さ(mm)エレベーター:280 質量(g)1190 段数3段 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態) パイプ径(Φmm)20 取付ねじ1/4インチネジ 地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049780 中脚
中脚
用途三脚部品 本体質量(g)96 対応商品ELV-200
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整脚
三脚脚立用の交換用調整脚です。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋 対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等 縮長(mm)約450~1600 アームロック式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライ三脚
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハクバ写真産業アルミ三脚
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式 付属品専用ケース 形式脚ロックレバー 段数3段式
1脚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離0.6m 自動補正範囲±15分 付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°)1 底形状平面・球面 正像 視界1度20分 対物レンズ有効径(mm)30 円形気泡管感度(mm)8分/2 スタジア乗数100 スタジア加数0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049773 石突き脚セット(小脚)
石突き脚セット(小脚)
用途三脚部品 本体質量(g)172 対応商品ELV-200
1個
859 税込945
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141323 ELV-300脚ベルト
ELV-300脚ベルト
用途三脚部品 本体質量(g)43 対応商品ELV-300
1個
639 税込703
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。
全長(cm)102~168 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスタバナナくねくね三脚
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1 耐荷重(kg)0.3 本体質量(g)80 取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
1個
1,280 税込1,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141316 ELV-300脚頭セット
ELV-300脚頭セット
用途三脚部品 本体質量(g)403 対応商品ELV-300
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141057 STF-YT中脚セット
STF-YT中脚セット
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140081 ELV-25M ゴム脚
ELV-25M ゴム脚
用途三脚部品 本体質量(g)4 対応商品ELV-25M
1個
639 税込703
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049803 開脚固定リングセット
開脚固定リングセット
用途三脚部品 本体質量(g)11 対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
639 税込703
5日以内出荷


サンワダイレクト三脚
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。 開脚角度は2段階調節で固定できます。 レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。 雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。 ローアングル撮影に対応しています。 脚を取り外して一脚としても使用できます。 三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。 平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。 カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。 水準器付きです。 石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本 段数4段 耐荷重(kg)5 取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4 縮長(mm)445 地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140845 STD-OD脚頭セット
STD-OD脚頭セット
用途三脚部品 本体質量(g)347 対応商品STD-OD
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049636 接続体(脚管セット)
接続体(脚管セット)
用途三脚部品 対応商品SFT-100
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141033 STF-YT脚管セット
STF-YT脚管セット
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140982 STF-YT脚頭セット
STF-YT脚頭セット
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷