作業灯を設置して使える三脚スタンド。830mm~最長1740mmまで高さ調節が可能なので、ピッタリの高さで作業灯をご使用いただけます。三脚収納時の長さは640mmなので、邪魔にならず保管いただけます。
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:840×750×675~1580、収納時:85×85×640
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542
適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)
材質スチール
質量(kg)1.8
高さ(mm)690~1180
本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ7 0855
電球の種類LED
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750
材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)4200
寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)スチール
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様三脚スタンド
寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880
対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様固定部:3箇所
セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質鋳鉄
質量(kg)約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850
耐荷重(kg)約10
対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)38
機能高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。
仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付
適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04
寸法(mm)700~1455×790×680
質量(g)2295
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)3800
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼白色
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。
付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書
適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300
材質表平面部:強化ガラス・アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
色温度(K)6000~6500
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED(SMD)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)5500
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)110
全光束(Lm)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500
電源コード(m)5
周波数50/60Hz
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
配光角度(°)100
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)7500
本体質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850
電源コード(m)5
保護等級IP65
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
配光角度(°)100
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。
最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。
コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)1820~2900(調節可能)
幅(mm)1220
材質スチール
質量(kg)約8
1台
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5
定格100/90(V/W)(50/60Hz)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源90W(高輝度LED)
電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
関連資料(1.24MB)
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ
質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204
バッテリーリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)7.3
使用環境温度(℃)約-10~40
充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)
充電時間(時間)(約)9.5
バッテリー容量(mAh)8000
使用場所屋内/屋外
点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW
定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.5
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)245
電球(W)メインライト12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-130
取扱説明書(1.39MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
保護等級IP68
色温度(K)5500
使用場所屋外
光色白色
電球の種類LED
定電流駆動電源AC100V
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP65(生活防水)
セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)0.39
出力USB:5V 1A
電源充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4
全光束(Lm)約2500
発光色昼光色
光源LEDチップ*1
角度調整範囲約160°
色温度(K)6000
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約4~5
効率20W
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)
寸法(Φmm)27(三脚取付部)
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)36600
芯数3芯
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65相当
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)87
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330
保護等級IP67
芯数2P/3P
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)約10000
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
充電式で持ち運びが可能。防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)。2つの点灯モード。オプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明
セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
規格PSE取得済み(ACアダプター)
使用電池リン酸鉄リチウム
バッテリー電圧(V)3.2
充電時間(時間)約6
点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12
防水IP65(認証検査済み)
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。
付属品USBコード×1本
寸法(mm)105×50×110
質量(g)295
電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh
色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000
充電時間(時間)約9
明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500
防水性IPX4
照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80
点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)
照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)4850
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
芯数3
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
60~130cmの間で高さ調節ができる。三脚式で照明器具の安定した設置ができる。折り畳み式で持ち運びができる
用途投光器の設置
質量(kg)約1.7
幅(cm)27~40
高さ(cm)60~130
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質鉄
質量(kg)約5.4
高さ(mm)1060~2650
耐荷重(kg)10
適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB)
パイプ直径(Φmm)38
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質鉄
質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4
高さ(mm)1630~3700
耐荷重(kg)約20
適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ)
パイプ径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)4000
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
保護等級IP65
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仮設照明の三脚です。
用途テラスタンドの交換用三脚です。
トラスコ品番258-2130
適合機種LED仮設照明 テラスタンド
材質本体:鉄
色黒
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ