大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)CHA-4型(1380mm~3000mm)スタンド付
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1770~3470×1260×1260
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)2
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
関連キーワード