35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナス、ピーマン、シシトウなどの栽培に最適な三角やぐらがワンタッチで完成します。プランターでも露地でもご使用いただけます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
1本
249 税込274
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
外径(Φmm)16 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
1本
559 税込615
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製 仕様はさみ:2個掛け用 寸法(mm)支柱:Φ9×600
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開き止めチェーンが標準装備です。 開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。 4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様●定格荷重(t):0.5●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●適用支柱径(mm):48.6●定格荷重:500kg●アルミ合金製三脚●全高:1577mm、●吊環下:1360mm●パイプ径:Φ48.6●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0366 アズワン品番67-5597-73
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MSA200 マルチスタンド TRITON 動画あり
ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm
用途多目的、調整自在のサポートスタンド セット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊 質量(kg)5.54 角度調整範囲0~90° 高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900 最大荷重(kg)100
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番762-4891 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)1.6
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。 支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。
用途支柱同士を繋ぐ用 材質ポリエチレン 長さ(mm)約90 適合パイプ径(Φmm)16
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約1.5 幅(cm)噴霧口パイプ:約67 高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約630
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。 セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.2 幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番821-7913 材質LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg)7.6 取付寸法(mm)【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081 材種アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター 質量(g)約190 耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時) 主要材質アルミニウム合金 適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45 クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒 HARAX(ハラックス) 動画あり
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1000 耐荷重(kg)約0.7 対応機種5.0インチ~12.9インチ(幅約221mm×奥行約7mm×高さ約306mmまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:約140×約30×約30、三脚:約95×約95×約435(収納時/支柱固定ネジ含む) 角度調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105 サービス分類レンタル
1セット
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行 付属品雲台、三脚用ケース 質量(kg)1.19 段数3段 耐荷重(kg)2.5~3.5 最大伸長(mm)1530 縮長(mm)610 ロック機構脚:レバーロック式
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。 高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替) セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について) 測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり 表示周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm) 測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 電源コード(m)約4.8 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事) オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅 供給電源AC100~120V 表示周期2秒 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済 セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用) 測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり 電源(V)AC100 寸法(幅W×高さH)(mm)644×891 測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事) 送信出力10mW 無線特定小電力無線 通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離) パネルA1版 周波数帯域(GHz)2.4 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫。小型でも明るい10Wソフトリングライト。演色評価数96以上の優れた色再現。持ち運びに便利なポータブルサイズ。明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」。折りたたみ可能なコンパクトデザイン。Micro USB 5V 2.1A電源入力。様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217 セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書 最大出力(W)10 色温度(K)2600-5800 LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

HAMAStar 5 Tripod
エコ商品
仕様Hama Star 5三脚. Hama Star 5三脚は、多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。. 3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現 三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵 中央支柱の高さを連続的に調整可能 脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ 36.5 → 106.5 cmの伸長 ねじ / 接続: 1/4インチ(6.4 mm) ハンドル: なし 脚のセグメント数: 4セクション(3つが伸縮式) レベリングデバイス: あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,100 税込10,010
7日以内出荷

HAMAStar 62 Tripod
エコ商品
仕様Star 62三脚 x 1 収納袋 x 1. Hama Star 62三脚. Hama Star 62カメラ用三脚を使用すると、水平チルトや垂直パンの場合でも優れた撮影が可能になります。ぎくしゃくしない画像を撮影する場合や平坦でない面で安定的に保持する場合に最適で、フォトカメラやビデオカメラに適しています。Star 62三脚は、ビデオカメラとフォトカメラのどちらも使用でき、ゴム脚により、さまざまな荒地でしっかり安定したグリップ力を発揮します。. 3Dチルトヘッドで縦向きと横向きの撮影に最適な位置決めが可能 クイックリリースプレートによりカメラをすばやく交換可能 三脚ヘッドとベースに水準器を内蔵 クランクで中央支柱の高さを連続的に調節可能 ロック式ステーと柔軟なゴム脚により、平坦でない面でしっかり安定したグリップ力を発揮 取っ手 強風の中や荒地で倒れないように三脚に下向きの荷重をかけるためのフックを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,280 税込21,208
7日以内出荷