材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)約1
色グリーン
耐荷重(kg)約70
収納時寸法(mm)(約)80×80×長さ520
組立寸法(mm)(約)幅350×奥行350×高さ400
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)60
収納時寸法(mm)(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ナイロン
質量(kg)約1.5
色ブラック
耐荷重(kg)約60
収納時寸法(mm)(約)110×110×長さ480
組立寸法(mm)(約)幅345×奥行320×高さ480
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。
ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書
定芯桿5/8インチ
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(g)約550
耐荷重(kg)約60
収納時寸法(mm)(約)280×305×厚さ20
組立寸法(mm)(約)幅280×奥行220×高さ230、座面の高さ230
最大使用荷重(kg)100
仕様高さ調節付、回転式
材質アルミ製
天板寸法・幅(mm)120
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
こんなお得な商品も!

ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
背もたれ付きのベーシックな折りたたみチェア。シンプルで使い勝手が良く、座り心地は抜群。折り畳みが可能で持ち運びも簡単です。サイドに連結可能なフック付き。会議テーブルにもピッタリの座面高。たためるから使わない時の収納場所も省スペース。背もたれ、座面はウレタン入り。
用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
材質スチール(粉体塗装)、ウレタンフォーム、合成皮革
幅(mm)330
質量(kg)2.82
高さ(mm)750
種類折りたたみ椅子
奥行(mm)460
肉厚(mm)(パイプ)1
パイプ径(Φmm)19
座面高(cm)47
独特の形状をした背あて部分に発泡ゴムを用いることで、程よい背もたれ感と、折り畳み椅子の利便性を活かす持ち運びしやすいグリップ感を両立しました。
折りたためば厚さ12cm、重量2.6kg非常に持ち運びしやすくなっております。
折り畳み時の指はさみ事故の発生を抑えるルネセイコウ独自のスライド方式を採用。
材質塩化ビニール スチールパイプ ニトリル発泡ゴム
幅(mm)350
質量(kg)3.1
高さ(mm)910
奥行(mm)445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座面高(cm)60
再生紙使用マーク適合
セフティボイス2用の三脚(別売)取付金具です。
用途セフティボイス2用の三脚取付金具です。
材質鉄(メタリックグレー塗装仕上げ)
トラスコ品番826-3992
寸法(mm)62×100×100
質量(g)約300
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
脚は伸縮式でコンパクトに収納可能なので簡単に持ち運びできます。アルミ製の脚は頑強で十分な耐荷重があります。シート部はメッシュ構造で通気性が良く、大きめなつくりで座り心地は快適です。脚を縮めた状態で1脚椅子として使用可能で、床面に近い作業で姿勢を楽に保てます。脚の先端部分は硬質ゴム製のグリップを採用しており安定感抜群です。
用途アウトドア用の携帯チェアに。低姿勢での作業補助に。
付属品収納バッグ
材質フレーム:アルミニウム、シート:PVCメッシュ、脚先グリップ:硬質ゴム
お手軽サイズのミニパイプ椅子。
持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。
体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。
質量(kg)2.5
張地合成皮革
背もたれあり
パイプ径(Φmm)19
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×270
折りたたみ寸法(mm)325×860×75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(中材)スポンジ
座面高(cm)46
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×455×740
サッと引き出して瞬時にスツールに変身。アコーディオンのように広げるだけで使用可能。部屋の中やアウトドア、様々なシーンに幅広く活躍。取っ手、肩紐があるので持ち運び楽々。高さを11段階調整できる折りたたみ式チェア。
用途簡易スツール、簡易いす、腰掛け、サイドテーブルなどに。チェア/椅子/イス/スツール/ワーキングチェア/新生活/1人暮らし/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/簡単/簡易チェア/簡易スツール/伸縮スツール/オシャレ/おしゃれ/シンプル/完成品/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク/在宅/アウトドア/コンパクト/アコーディオン/伸縮/アウトドア/運動会/花見/バーベキュー/BBQ/山/川/レジャー/休憩/ドライヤー椅子
耐荷重(kg)80
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スツール時)31.5×31.5×45、(折りたたみ時)31.5×31.5×6.5
高さ調節11段階
素材ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
背もたれ付きのベーシックな折りたたみチェア。シンプルで使い勝手が良く、座り心地は抜群!
折り畳みが可能で持ち運びも簡単です。
会議テーブルにもピッタリの座高。たためるから使わない時の収納場所も省スペース。
たたんだ後の持ち運びに助かる取っ手付き。
背もたれ、座面はウレタン入り。
用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
質量(kg)3.5
張地PVC
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×48×80
折りたたみ寸法(mm)厚さ60、奥行450、高さ950
材質(中材)ウレタンフォーム
座面高(cm)46
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×37
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.14
段数5段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)105
収納寸法・長さ(mm)432
伸長(mm)1600
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)0.81
段数5段
耐荷重(kg)4
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)103
収納寸法・長さ(mm)400
伸長(mm)1512
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚
質量(kg)1.36
段数5段
耐荷重(kg)4.5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)468
伸長(mm)1640
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
連続点灯約30時間のコンパクト三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。
三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!アウトドアをする方に手元を照らすアイテムとしてお使い頂けます!
寸法(mm)100×92×80
質量(g)145
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
なにかと便利な雨の日でも使える防雨型三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。
三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!災害時に便利なコンパクト懐中電灯代わりにもなります!
寸法(mm)100×92×8
質量(g)145
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
着脱しやすく、安定性に優れたアルカスイス互換のクイックシューに対応する、「100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD(Model A035)」専用設計の三脚座。着脱しやすく、安定性に優れたアルカスイス互換のクイックシューに対応する、「100-400mmF/4.5-6.3DiVCUSD(ModelA035)」専用設計の三脚座。
適合寸法(mm)100-400
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台
耐荷重(kg)9
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。
野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。
双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。
クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。
三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ
寸法(mm)106×33×38
質量(g)87
取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。
大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.55
段数脚:4
耐荷重(kg)10
最低高さ(cm)43
最大耐荷重(kg)10
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.49
色ブラック
段数脚:4
耐荷重(kg)8
最低高さ(cm)40
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影
仕様スキャンスピード:30万点/秒
質量(g)6750(バッテリー含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147
精度3D座標:10mm@/20m
対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上
連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)
バッテリー電圧(V)14.4
使用環境温度(℃)0~+40
撮影距離(m)約1.5~2
バッテリー容量(mAh)9700
レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm
保管温度範囲(℃)-10~+50
ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント
ストレージ内蔵メモリー 128GB
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
翌々日出荷
32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
質量(kg)約6
耐荷重(kg)最大35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630
適合モニターサイズ32~65インチ
対応VESA規格100×100~600×400
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
コンパクトながら快適な座り心地。三脚までスタッキングできます。
<WAシリーズ>
一般的なバルコニーのサイズを想定したコンパクトな設計のチェアです。使う人が好きなルールでレイアウトできるようにと、使い方や置き方を限定しないシンプルなフォルム。
快適なワークスペースから大人数をホストするガーデンパーティまで、組み合わせ次第でさまざまあシーンを構築することができます。
人工ラタンの網目が大きいため、屋外だけでなくインテリアに使っても軽やかな存在感。
<RED><BLUE><GREEN>の3色展開で、色違いで揃えても空間に美しく映えます。
材質スチール、人工ラタン(ポリエチレン)
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×44×74
座面高(cm)43.5
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい
付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー
質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5
コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー対応(1W×2)
バッテリー容量(mAh)7800
色(本体)ブラック
ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応
各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)
I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
手持ち高倍率観察に対応するために設計された最上級の双眼鏡。電源を使わないZEISS独自の機械式イメージスタビライザーを内蔵しています。ボタンを押すことで作動するイメージスタビライザーが手振れをを抑制し、三脚を使用した時と同じディテールの高解像を実現。遥か遠くの鳥や自然の観察でも納得できる性能で、大口径60mmレンズとポロプリズムシステムが非常に明るい像を映し出します。高度な性能は国際宇宙ステーション(ISS)でも実証済みです。
付属品アルミケース
質量(g)1660
寸法(幅W×高さH)(mm)161×275
倍率(倍)20
視界52m(1000m先)
最短合焦距離14m
対物レンズ有効径(mm)60
防水性防沫
ひとみ径(Φmm)3
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
これからの会議やグループワークの「場」を変えるチェア、Node。可動性・柔軟性・快適性・収納ソリューションを併せ持ち、ブレストのような小規模なミーティングから、大勢の集まる会議への瞬時の移行もスムーズで、多様なスタイルのオフィス空間を創造することができます。IDEO社との共同デザイン。
仕様優れた可動性、快適な座り心地、高い収納性、使い勝手の良いサイドテーブル
材質【シートシェル】ポリプロピレン 【座裏部】アルミニウム(プラチナム4799) 【三脚ベース】強化プラスチック(プラチナムソリッド6249) 【サイドテーブル】天板:エンジニアリングプラスチック(ASA)(プラチナムソリッド6249)、アーム:スチール(プラチナム4799) 【キャスター】ナイロン
高さ(mm)889
タイプ【座下棚】あり
キャスターあり
肘掛なし
スタッキング【種類】なし
脚部構造キャスター脚
安全性の高いスライド方式によるワンアクションフォールディング。耐久性とデザイン性に優れた安心フレーム。
材質塩化ビニル/スチールパイプ
幅(mm)320
質量(kg)2.6
高さ(mm)690
奥行(mm)410
耐荷重(kg)80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×105×780
座高(mm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キャプテンチェアー共通特長
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ