20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし 電圧400 入力電源3相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:400V モニタパルス(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械 定格電圧(V)三相交流電源:380/400/415/440/460/480(50/60Hz)、直流電源:510~680 出力電圧(V)最大:三相380/400/415/440/460/480(入力電圧対応) 仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:内装、12相整流:対応可 保護構造盤内取付形 制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)] 表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示 精度(%)トルク:±5 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度) 出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能 加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能) 過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切り替え、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、DWELL(ドウェル)機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、メモバス通信(RS-485/422最大19.2kbps)、異常リトライ、定数コピー、ドループ制御、トルク制御、速度制御/トルク制御切り替え運転など 保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護 応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御) 振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容 標高(m)1000以下 ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止 許容電圧変動+10%、-15% 周囲温度(℃)-10~+45 過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止 使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所) 周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号) 周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃) 始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御) ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止 RoHS指令(10物質対応)対応 過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上 使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと) 速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃) トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可) 出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz 周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列 過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプFM、通信:RS-485通信 コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:400V プロトコルプロトコルグループA RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
59,980 税込65,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 コーティング基板:あり クラス電圧クラス:400V モニタパルス(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
59,980 税込65,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:400V モニタ電圧(AM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
55,980 税込61,578
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


同期電動機を用いた究極の省エネ小形化や、カスタマイズ機能によるソリューションの提供が可能になりました。
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2 制御方式PGなしベクトル制御(電流曝とる)、PG無しV/f制御、PM用PGなしベクトル制御(SPM、IPM対応)から選択 周波数(kHz)キャリア2 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)最高400 加減速時間0.00~60000.0秒 過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20% 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、線間抵抗のみの停止形)、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指定上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御。MEMOBUS通信(RE-485/422最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別選択機能、DrivWorkEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など 保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示 許容電圧変動-15~+10% 周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000 周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1% 始動トルク200%/0.5Hz(PGなしベクトル制御IMの3.7lW以下でHD定格使用時)、50%/6Hz(PM用PGなしベクトル制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V)三相200~240 出力電圧(V)三相200~240 保護構造IP20 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機インバータFR-E800シリーズ
エコ商品
IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
質量(kg)(概略)5.6 タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V 保護構造(IEC 60529)開放型(IP20) 出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20% 電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA 概略質量(kg)5.6 表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶 出力電圧(V)3相200~240 定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz) 冷却方式強制風冷 制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変) 通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP 周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと) 定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900 保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15 定格容量(kW)インバータ(ND):15 周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし 保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定 環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向) 運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 <FM>最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 <FM>Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
欠品中

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple 電圧3相 規格EMCフィルタ:あり(クラスC2) 構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only) コーティング基板:あり クラス電圧クラス:400V RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本 シリーズサブ:サイズダウン 定格運転:S1(連続) 回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW) 周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと) 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 定格回転速度(min-1[r.p.m])30 RoHS指令(10物質対応)対応 マンセル記号N1.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)