リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
回転方向左(軸出力側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式無接点マグネット点火
エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式遠心重錘式
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間6ヶ月又は1万Km
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
軽量ミニ4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプです。
4サイクルエンジンですから音も静かです。
4サイクルエンジンタイプなのに持ち運びが楽々出来ます。
畑の灌水に最適です!本格派エンジンポンプ。
排気量(mL)80
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ三菱4サイクル
スタート方式ノーマル
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
潤滑方式強制飛沫式
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
潤滑方式強制飛沫式
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
自動車用のウォーターポンプです。
メーカーミツビシ
他社対応品番(PARAUT)-
規格GM182PN-070
図解NoMP8010E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 エンジン ミツビシ_No.1、MP8030E-M 本体,付属品部品 エンジン ミツビシ_No.2、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 エンジン ミツビシ_No.1、MP8030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 エンジン ミツビシ_No.1、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 エンジン ミツビシ_No.2
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
規格GB181LE-186
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.98MB)
図解NoMS415R8CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R8CG-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1
1個
¥154,165
税込¥169,582
7日以内出荷
規格GB290LN-152
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1MB)
図解NoMS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R4CF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
規格GB181LN-178
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.34MB)
図解NoMSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415SL(10) フレーム部品_No.34、MSV415SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.34、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.34、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.34、MSV515SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.35、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV515SL(10) フレーム部品_No.35
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
規格GB290LE-150
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB)
図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MSA615R8CG-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA615R8C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
規格GB181LN-185
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.91MB)
図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA515R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R4CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
規格GM132PN-70A
図解NoMP4130E-M 本体,付属品部品 エンジンミツビシ_No.2、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 エンジンミツビシ_No.1、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 エンジンミツビシ_No.1、MP4130E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 エンジンミツビシ_No.1、MP5020E-6M本体,付属品部品エンジンミツビシ_No.2、MP4120E-6M 本体,付属品部品 エンジンミツビシ_No.2、MP5030E-M 本体,付属品部品 エンジンミツビシ_No.2、MP5020E-6Mシリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品エンジンミツビシ_No.1
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
規格GB290LN-138
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.41MB)
図解NoMSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.48、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.48、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.48、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.48、MSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
規格GB131LN-128
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB)
図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.9、MS315EW-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.1、MS335EW-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.1、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.12、GKSL3304 フレーム部品_No.38、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、GKSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、GKSL3315-1 フレーム部品_No.38、MLSL3304 フレーム部品_No.38、MLSL3315 フレーム部品_No.38、MLSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
規格GM291LN-125
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.18MB)
図解NoMSA613-M エンジン クランクケース部品_No.1、MSV613-M-A フレーム部品_No.39、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.39、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.1、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MS613EFR-M エンジン クランクケース部品_No.1、MSV613-M-A(13×130M) エンジン クランクケース部品_No.1
1個
¥157,723
税込¥173,495
7日以内出荷
規格GB131LN-148
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.27MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB)
図解NoGKSL3315R1 フレーム部品_No.34、GKSL3315R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MLSL3315R1 フレーム部品_No.34
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoMS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.16、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.16、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.21、MK31EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.50、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.49、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.21、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、MBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.16、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.50、MS410ENA-3M キャブレタ部品_No.8、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.49、CSH-94-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.16など
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
規格GB131LL-150
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB)
図解NoMRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MRS30HS-130 HST部品_No.1、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MRS40HS-150 HST部品_No.1
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
規格GB181LN-180
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.17MB)
図解NoMS515R4CF-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MLS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MLS415R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1、MLS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSA415R4C-120(8.5) エンジンクミタテ部品_No.1など
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
規格GB181LN-125
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.89MB)
図解NoMRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.1、MRS75-503 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MRS40H-153 HST部品_No.33、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
規格GB290LN-125
部品名称エンジンミツビシ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.41MB)
図解NoMSV615L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV615L(13) フレーム部品_No.48、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.48、MSV613L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.48、MSV613L(13) フレーム部品_No.48、MSV613L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV615L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
1個
¥151,200
税込¥166,320
7日以内出荷
信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。
用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。
全長(mm)485
出力(kW)2.6
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
全幅(mm)365
全高(mm)425
口径(Φmm)50
全揚程(m)32
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吐出量(L/min)620
連続使用時間(分)満タン:102
燃料タンク容量(L)2
エンジンタイプGX120T2
エンジンメーカーホンダ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ