適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
規格ジヨイントSマキ715L
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.91MB)
図解NoBCS32A 本体部品_No.15、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、BCS32BIG-M 本体部品 アウタマトメ_No.18、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、BCS32 本体部品 アウタマトメ_No.18
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
適合品番BCZ275A-GW-DC
関連部品【部品グループ】ショートブロック
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
風量(m3/min)(平均)10
最大風速(m/s)63.9
仕様フラットノズル付き
質量(kg)約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330
排気量(mL)21.1
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)3.1
燃料タンク容量(L)0.6
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR6A
始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
規格BC26CS, 10~15フクム
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB)
図解NoBC26MAL-1 本体部品_No.11、BC263SNL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BC26C 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC26B 本体部品_No.9、KC26M-1 本体部品_No.9、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、KC26NXL1 本体部品_No.12、BC30M 本体部品_No.10、BC263SG 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC264SNL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC26RDVX1 本体部品_No.12、BCS264SN 本体部品_No.7、KC26BL-1 本体部品_No.11、KC26B-1 本体部品_No.9、BC26MAL 本体部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BC26MA-1 本体部品_No.9、KC26MX 本体部品_No.9、BC263M 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC26BL 本体部品_No.10、BK26R 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC264SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC264SG 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BC26MA 本体部品_No.10、BC264SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ギヤケースクミタテ_No.5、KC26MX1 本体部品_No.9、BC263SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC26NXL 本体部品_No.12、KC26M 本体部品_No.9、BC264M 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC263SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連キーワード