「三菱 9800」の検索結果

98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用 質量(g)61 寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17 主な用途一般用 芯色 商品タイプ本体
1箱(12本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)リサイクル鉛筆9800EW HB
エコ商品
スラット(鉛筆の軸材料となる加工板材)の「ふし」や「欠け」で使えない部分を切断し、残った使える木片同士をつなぎあわせました。
硬度HB エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177.0×47.0×17.0 主な用途一般用 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112128
1本
45 税込50
翌々日出荷

三菱鉛筆のロングセラー事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
1本
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用 主な用途事務・学習用 芯色
1箱(12本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプ本体 質量(g)59.3 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17 主な用途一般用 芯色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 128
1箱(12本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ本体 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トンボ鉛筆鉛筆S木物語
木目を活かし、心地よい肌触りに仕上げた森林認証鉛筆。
主な用途一般用
1本
45 税込50
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッシ黒鉛を再利用。短い端材をつなぎあわせて再利用(フィンガージョイント材)。6角軸。ダース箱/再生紙、軸/フィンガージョイント材使用。
用途事務・学習用 商品タイプ本体 寸法(mm)48×180×17 質量(g)57 エコマーク認定認定 主な用途事務・学習用 芯色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 088
1箱(12本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用 芯色
1箱(12本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかな書き味。
商品タイプ本体 トラスコ品番855-9872 寸法(mm)18×49×180 質量(g)73 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
589 税込648
当日出荷

1箱(12本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(12本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41 税込45
当日出荷

書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
主な用途事務・学習用
1ダース(12本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)鉛筆9800 2B
発売以来長い間親しまれている、三菱鉛筆の代表的な商品です。
主な用途一般用
1個(3本)
129 税込142
当日出荷

1箱
749 税込824
5日以内出荷

消しゴム付き事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの消すゴム付き事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ本体 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21 主な用途一般用 芯色
1箱(12本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体 仕様朱通し 主な用途一般用 芯色
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


なめらかな書き味。
商品タイプ本体 仕様丸軸 トラスコ品番855-9873 寸法(mm)D18×W49×H180 質量(g)73 主な用途一般用
1ダース(12本)
589 税込648
当日出荷


過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質プラスチック製 質量(kg)0.45 通過風量(m3/h)27
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷

定格消費電力(W)0.7 質量(kg)0.25 仕上【本体】鋼板、【反射板】鋼板・白色仕上、【枠】鋼板・白色仕上 エネルギー消費効率(Lm/W)2.5 光束(Lm)1.8 使用ランプEL-NL1L-E12M(電球色)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

NEC三菱中綴じ針
A3カラーページプリンタ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011-09-30●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4518-35
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

コイル定格電圧(V)DC24 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 補助接点1b 主回路電圧(V)200 定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7 開放熱電流(A)20 適合サーマルリレーTH-T18 適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4 適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USBコネクタに接続 JIS X 6002:1980のキー配列に準拠した109型キーボード
仕様●USBインタフェース ケーブル線長:1.8 m●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:フルキーボード●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USBインターフェース●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190328●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4201-88
1式
16,980 税込18,678
13日以内出荷

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防虫網付。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×111
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ付
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×110
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

V-36R・V-316Rタイプ、V-584H3専用フィルター。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×380×30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷