質量(kg)1.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
羽根径(Φmm)85
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)1.9
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)90/95
羽根径(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
用途浴室・トイレ・洗面所用
仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130
質量(kg)1.6
タイプ24時間換気機能付タイプ
種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100
電源単相
羽根(Φmm)115
適合場所浴室・トイレ・洗面所用
周波数50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
埋め込み寸法(mm)205
入数1台
騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)89
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
関連キーワード