セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命7年(交換可能)
表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続ネジ端子
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)50×25
質量(g)60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)【桁】4
桁数7
方向【カウント】アップ
カウントモード時間
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
奥行(mm)45
取扱説明書(3.0MB)
最高計数速度5kcps
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード