材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
剛性を上げる為の幅広リブを設置。(幅広リブ部は中空構造)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)742
有効内寸(mm)310×235×104
フタなし
適合カード差し両短辺/R型・ST-2型、長辺/TP型
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)282
コンテナ種類ベタ目
トラスコ品番382-4942
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.97
フタなし
外寸法・幅(mm)521
外寸法・高さ(mm)222
外寸法・奥行(mm)436
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)386
有効内寸法・高さ(mm)208
有効内寸法・幅(mm)473
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型
電源(AC V)100
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750
材質塩化ビニール(PVC)
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100
使用フィルム塩ビ・PO系兼用
仕様フィルム外置型
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)10.8
材質PP(ポリプロピレン)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×270×168
有効内寸(mm)307×232×147
質量(g)750
フタなし
適合カード差しM(2)
コンテナ種類メッシュ
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分
材質ABS
接続VU50・VP50
仕様封水深/50mm
適合配管VU50・VP50
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(刃)鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
トラスコ品番106-0485
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.06
フタなし
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)85
外寸法・奥行(mm)460
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)655
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)415
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トラスコ品番106-0462
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)365
フタなし
外寸法・幅(mm)323
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)198
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)158
有効内寸法・高さ(mm)88
有効内寸法・幅(mm)279
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別業務用
形状外刃タイプ
商品タイプ本体
コンテナ・容器
用途ボックス型コンテナ
トラスコ品番497-7220
質量(kg)0.86
有効内寸(mm)【長手×短手×高さ】338×228×122
外寸(mm)【長手×短手×高さ】390×260×143
フタなし
適合カード差し短手面A、M1差込
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)143
外寸法・奥行(mm)260
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)228
有効内寸法・高さ(mm)122
有効内寸法・幅(mm)338
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)160
電子レンジ○
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)スリット
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)22
折幅(mm)42
均一散水性(m)60
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)31
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)50
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.2~0.8
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
呼び径25
1パック(10個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
質量(kg)20(参考)
タイプ遮音シート
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数6列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数2列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スタンダード商品、安価で軽量でさまざまな用途に使用可能な硬質塩化ビニール製の波板です。
色クリアフロスト
トラスコ品番497-7238
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.87
フタなし
適合カード差し短手面A、M1差込
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)143
外寸法・奥行(mm)260
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)228
有効内寸法・高さ(mm)122
有効内寸法・幅(mm)338
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
トラスコ品番106-0484
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)
質量(kg)1.74
フタなし
外寸法・幅(mm)610
外寸法・高さ(mm)206
外寸法・奥行(mm)380
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)317
有効内寸法・高さ(mm)175
有効内寸法・幅(mm)527
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
トラスコ品番106-0447
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.48
フタなし
外寸法・幅(mm)589
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)345
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)286
有効内寸法・高さ(mm)338
有効内寸法・幅(mm)505
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
トラスコ品番106-0466
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.655
外寸法・幅(mm)535
外寸法・高さ(mm)34.5
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラスコ品番113-2631
材質ポリプロピレン
質量(g)480
外寸法・幅(mm)456
外寸法・高さ(mm)18.5
外寸法・奥行(mm)354
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
トラスコ品番106-1983
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.395
外寸法・幅(mm)464
外寸法・高さ(mm)34
外寸法・奥行(mm)289
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
トラスコ品番136-4805
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)1
1個
¥60
税込¥66
3日以内出荷
質量(kg)2.19
フタなし
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)458
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)625
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
コンテナ・容器
用途ボックス型コンテナ(フタ)
トラスコ品番106-1986
質量(kg)0.7
外寸(mm)【長手×短手×高さ】604×395×29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色ブルー
トラスコ品番106-0461
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.14
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)535×505×108
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ