1袋(12個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様活性炭フィルター
材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
用途外気清浄フィルターボックス「P-150FBH」用交換用微小粒子用高性能フィルターです
仕様捕集率:2.0μm以上の粒子約95%(計数法)
適合機種P-150FBH
材質ポリプロピレン+ポリエステル(シロ)
入数(個)1
フィルター交換目安約2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
水だけで油汚れスッキリ。(KB-631別売)KPフライパン・鍋用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくい樹脂加工不織布。
寸法(cm)約6.5×6.5×高さ2
材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)
耐熱温度(℃)約80
適合用途食器・調理器具洗い
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)155×155
色調黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
表面に光沢感があるので、写真のような美しい印刷が可能です。
坪量(g/m2)144
厚さ(mm)0.12
白色度(%)83程度
紙質光沢紙
印刷方式片面
関連キーワード