35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)51 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC24 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 補助接点1b 主回路電圧(V)200 定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7 開放熱電流(A)20 適合サーマルリレーTH-T18 適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4 適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様可逆運転:不可能(非可逆) トラスコ品番363-2586 幅(mm)45 高さ(mm)66.5 奥行(mm)51 接点構成3a 定格使用電流(A)補助接点:1(AC-15級)AC440V 開放熱電流(A)主接点(a接点):20
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合機種US-N20(TE)~N50(TE)、US-K(H)70~K(H)200、US-K(H)100TE~K(H)150TE 定格出力電流(A)0.02 定格入力電流(A)0.02 周囲湿度(%RH)45~85 周囲温度(℃)-10~+60 定格出力電圧(V)DC12~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12 質量(kg)0.003 コイル定格電圧(V)DC24 外形寸法(mm)37.7×7.7×11
1個
1,198 税込1,318
欠品中

用途高感度コンタクタ 種類電磁接触器 動作方式可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)54 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開放熱電流(A)20 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合機種US-N5SS/N8SS(TE)、US-N20(TE)~N50(TE)、US-K(H)70~K(H)200、US-K(H)100TE~K(H)150TE 種類可逆ユニット 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12 応答時間最大20ms+1/2サイクル+1ms(US-N/Kと組合せた場合) 時間最大100ms(インタロック時間) 出力電流(mA)24 動作表示正転出力時点灯(LED緑)/逆転出力時点灯(LED赤) 定格電圧変動範囲85%~110% 入力電流(mA)操作(A1-A2):35、信号(A2-15又は21):10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 コイル定格電圧(V)DC24 定格使用電圧(V)200 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 動作方式可逆式 仕様端子カバー付 長さ(mm)94.5 厚さ(mm)77 種類電磁開閉器 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 ねじサイズM3.5 適合サーマルリレーTH-N12 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


長さ(mm)51 幅(mm)54 厚さ(mm)66.5 質量(kg)0.21 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ開放形 種類電磁接触器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式直流操作形 規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB シリーズSD-Q フレームQ12 動作方式非可逆式 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 補助接点2a 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1 適合レール幅(mm)35 動作電圧定格電圧の85%以下 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷




高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4 アズワン品番67-8181-35
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)