495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。) 公称容量(mAh)1700
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
1本
18,600 税込20,460
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
1本
12,150 税込13,365
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
1本
9,898 税込10,888
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 適合端子台型式DG2SV1TB
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く) 対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
1本
4,100 税込4,510
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 全長(m)0.3 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A1-L
1本
2,390 税込2,629
32日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。 FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。 取付方式DINレール 適合規格CE,UL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2 接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10 配線方式シンク/ソース共用 端子数端子60点 分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
1台
7,198 税込7,918
10日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
1本
4,630 税込5,093
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)