材質天然ゴム
最も一般的なゴム栓です。
材質天然ゴム
天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
最も一般的なゴム栓です。
こんなお得な商品も!

ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
耐油性に優れています。
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム
容量(mL)50
穴径(Φmm)6
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
上径×下径×高さH(mm)11×8.5×14
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
安定して愛用されているピペット用安全スポイトです。
色グレー
容量(mL)50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
関連キーワード