76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状三角 材質高性能合金鋼
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。
用途平面、角、隅、溝等の仕上
1本
1,998 税込2,198
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。
形状三角 粒度#200番手相当 全長(mm)140 ヤスリ部幅W(mm)約3.5 ヤスリ部厚T(mm)約3.1
1個
349 税込384
欠品中

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)2.3 厚さ(mm)2.1 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8809 質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

三角タイプです。1パック3本入りです。
形状三角 刃長(mm)65 全長L(mm)140 サイズ(mm)【刃】三角3.5 入数3
1パック
7,598 税込8,358
3日以内出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。 材質SK材相当 形状三角 全長(mm)140 目の粗さ精密目 適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
609 税込670
当日出荷

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状三角(2.9) アズワン品番64-7938-51
1本
8,890 税込9,779
翌日出荷

仕様コーティング長:70mm シャンク径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2272-91
1本
9,630 税込10,593
翌日出荷

仕様コーティング長:70mm シャンク径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2272-90
1本
9,630 税込10,593
翌日出荷

細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状三角 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)23 幅(mm)3 厚さ(mm)2.6 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8821 質量(g)5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

粒度170 刃長(mm)40 全長(mm)140 材質工具鋼 質量(g)4(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 全長(mm)140 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 幅(mm)7 厚さ(mm)7 全長(mm)145 材質(本体)S45C
1パック(5本)
739 税込813
当日出荷

粒度170 刃長(mm)40 全長(mm)140 セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)24(パッケージ含まず) 柄の形状
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(12本)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8024 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角 全長(mm)150 タイプ細目 刃長(mm)40 刃幅(mm)3 刃厚(mm)3
1箱(12本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140 粒度#240 形状平・半丸・丸・四角・三角 材質(グリップ)PVC 材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
499 税込549
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#170 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長(mm)140 刃長(mm)70 種別鉄工用 質量(g)7 適合材鉄工
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取 種別精密 タイプ12本組
1セット(12本)
9,898 税込10,888
当日出荷

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に 種別鉄工用 材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 全長(mm)140 質量(g)5 刃長(mm)40 適合材鉄工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)