53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)90 ヤスリ部寸法(mm)110 ヤスリ目上目45
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165 ケース寸法(mm)147(W)×218(H) 硬度HRC58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)精密ヤスリ 5本セット
平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305 形状平型、半円、丸、角、三角 目の粗さ標準 入数(本)5
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)275 ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット)275
1セット(5本組)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いわゆるコテヤスリでヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、ワークにあった作業が出来ます。プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
1セット(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
1セット(5本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番107-7079 セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状5種セット 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。
質量(g)60 ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm 適合材貴金属 硬度HRC62
1セット(5本組)
7,498 税込8,248
当日出荷

お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140 粒度#240 形状平・半丸・丸・四角・三角 材質(グリップ)PVC 材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
499 税込549
当日出荷

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能 軸径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
1本ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

収納ケース付
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。 高さ(mm)(ヤスリ部)95 全高(mm)140
1本
849 税込934
当日出荷

平甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類が入った、より様々な状況に対応できるようにしたセットです。
セット内容平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類 形状平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#1000 全長(mm)170
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
全長(mm)215 刃長(mm)105 形状5種(平、半丸、丸、角、三角)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
1組(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリセット (鉄用)
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角 全長(mm)315 材質(本体)スチール 質量(g)1080 刃長(mm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34 適合材スチール 材質(ハンドル)PP/TPR
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状平・半丸・丸・角・三角 種類5種類各1本 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1組
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#200
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジェットブラックヤスリセット エンジニア 動画あり
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼
1セット(5本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすり
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)40 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)70 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す 適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど 全長(mm)220 有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長) 角柄
1本ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

完全日本製造の高品質セットヤスリ。。形状・・・柄付、復目。
用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く タイプセット
1組(5本)
5,998 税込6,598
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#400
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#800 全長(mm)170
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#600
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に 適合材鉄、軽金属
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 目の粗さ中目
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状平、半丸、丸、角、三角 セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
1セット(5本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8630 セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本 材質炭素工具鋼 形状5種セット 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 適合材鉄、ステンレス
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼 全長(mm)215 刃長(mm)110
1セット
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)