棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
外寸法・幅(mm)25
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
こんなお得な商品も!
棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
ネジ、クギを使わずにおしゃれに棚ができます
材質スチロール樹脂、真鍮
色ホワイト
耐荷重(kg)(ネジ止めまたはピン使用時)5/(両面テープと突っ張り棒使用時)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
安全荷重(kg)20
幅(mm)30
寸法(mm)230×180
色ブラック
板厚(mm)3
取付穴数4
取付穴径(Φmm)6
棚受け金具L型棚受け
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
材質鉄
幅(mm)32
色ブラック
シンプルな棚受け。
取付ビス付き。
板厚(mm)2
棚受け金具棚受アクセサリー
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質木
棚受け金具L型棚受け
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌々日出荷
ヨガのポーズをとっているサンタクロースのオブジェです。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
材質ポリレジン
関連キーワード