商品豆知識
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。
セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
トラスコ品番469-7693
種類差替式ドライバー
先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm
商品構成単品
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
先端サイズ▲1.6×▲2.3
軸長(mm)140
全長(mm)150
質量(g)27
トラスコ品番493-6337
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番396-1575
全長(mm)160
種類差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)33
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
三角穴ねじ用のドライバーです。三角穴ねじの緩め締め作業に最適です。
用途ねじ締め作業。
商品構成単品
刃先(mm)2.0・2.2
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状三角穴
強度区分A2-50相当
材質ステンレスA2
頭部形状ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
軸長(mm)24
全長(mm)65
質量(g)11
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)3.65
質量(g)10
内接円(mm)9.525
適合ホルダ三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
この1セットで12通りの使い方ができる。
玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。
+2は、太軸と細軸を用意。
収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。
親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。
セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL25)
種別三角フラスコ
材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE
外径×高さH(Φmm×mm)33×19
アズワン品番3-7119-17
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
オートクレーブの可否可能
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ(パッキン)付で持ち運びや保存に便利です。目安目盛り付きで内容物の容量が一目で分かります。
種別ねじ口三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス、PBT樹脂、シリコーンゴム
色(フタ)青
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
容量(mL)500
1箱(4個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm
種別三角フラスコ
材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE
色青
アズワン品番3-7119-18
寸法(外径×高さ)(mm)41×24
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
質量(g)約325
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)33×32.4×2
網目(mm)約3
深さ(cm)網:41
1個
¥9,200
税込¥10,120
8日以内出荷
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。目安目盛り付きです。フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ねじ口規格(GL)32
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
質量(g)約315
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)30×30.5×2
網目(mm)約3
深さ(cm)網:41
1個
¥8,400
税込¥9,240
8日以内出荷
ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。白色ネットなので中に入った獲物の確認が容易にできます。
質量(g)約315
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)30×30.5×2
網目(mm)約3
深さ(cm)網:41
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格GL-45
1箱(4個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
種別三角フラスコ
●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
種別三角フラスコ
首内径(mm)30
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
全長(mm)25.4
先端サイズ6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ