12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状三角 材質高性能合金鋼
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。
用途平面、角、隅、溝等の仕上
1本
1,998 税込2,198
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目 全長(mm)315 材質(本体)スチール 質量(g)180 刃長(mm)200 目の粗さ中目 刃幅(mm)9-12 刃厚(mm)9-12 材質(ハンドル)PP/TPR
1本
699 税込769
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-73
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 アズワン品番64-2217-63
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-68
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。 トラスコ品番468-9917 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)138 タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷