20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。 クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
889 税込978
3日以内出荷

コーナースペースを有効に利用できます。 部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。 シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木 付属品Sフック 4ヶ(スチール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内 付属品S字フック4個付き ホワイト 質量(g)600 耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
899 税込989
3日以内出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂 棚板:クリア(裏面ナシ地) 耐荷重(kg)10 表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨 材質(棚板)AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

WAKI(和気産業)ポールハンガー
ポールの吊りさげに ネジ付です
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
1個
779 税込857
当日出荷

シンク内のコーナーにスッキリ収まる形状です。
材質本体:ステンレス鋼/足:合成ゴム 質量(g)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×145×115
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワハイカウンター コーナー
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 外寸(mm)450×450×1000
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。 種類室内壁付型 材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン 耐荷重(kg)3
1個
898 税込988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。 材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)全体:6、棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 組立時間10~20分
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

スタイリッシュなラック、コーナータイプ
使用場所浴室 幅(cm)28 長さ(cm)19.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品クッション×3 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×0.8
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、中・下段にボトルをまとめて収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、フック:鉄(アクリル樹脂塗装) 質量(g)713 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×650
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。デッドスペースになりがちな部屋の隅に、すっきり収まるコーナータイプです。デッドスペースになりがちなコーナー専用です。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。この商品はコーナー置き専用です。
材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装) 質量(g)2330 耐荷重(kg)ハンガーパイプ7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×510×1510
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)