夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約199
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 電池式
モノタロウ
¥509
税込¥560
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90
全高(mm)240
使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)
動作範囲300LX以下点滅
点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)
レンズ色赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)40Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
シーンに合わせて選べるカラーコーン。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ポリエチレン(LDPE)
高さ(mm)705
質量(g)約680
種類スタンダード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底)380×(底)380×705
超ミニサイズの便利な三角コーンです。
持ち運びや保管に便利なコンパクトサイズです。
四隅取付用穴サイズ7mm
用途工場内やイベントなどでの区画表示
質量(g/本)約65.5
底面サイズ(mm)約135角
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥739
税込¥813
当日出荷
本体に再生材を100%使用しています。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)約388
色赤
高さ(mm)約700
質量(g)800
学校での競技用や駐禁対策、区画・交通整理の必需品。駐車場・イベント会場など、シーンに合わせて選べるカラー。
種別8Y0014
材質LDPE
色ホワイト
直径(Φmm)約296
質量(g)約800
外寸(mm)380×380×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700
コード42334620
アズワン品番65-0387-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。
仕様差込口カット有無:有
トラスコ品番226-6753
セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個
材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム
幅(mm)245
色オレンジ
高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm
質量(g)1460
内径(Φmm)差込口20
差込口カット有無:有
内径(mm)差込口:20
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み可否可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
用途駐車場の無断駐車規制に
材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン
表示片面
ボード厚さ(mm)30
取付方式カラーコーン取付
文字内容無断駐車禁止
シーンにあわせて選べるカラーコーン。
質量(g)680
対応N164Jシリーズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×705
伸縮式なので持ち運びが簡単。
折り畳んでコンパクトに収納。
反射材付き。
仕様反射付
切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。
用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに
材質PP
幅(mm)380
色レッド
高さ(mm)500
質量(g)約550
種類組立式
デザイン無地
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
種類伸縮式
寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245
収納時全高(mm)50
デザインライン入り
伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。反射材とLEDがついているので視認性が高いです。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。LED付で夜間のご使用にも最適です。
色オレンジ
内径(Φmm)差込口:20
差込口カット有無:有
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・高さ(mm)60
折り畳み可否可
伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
用途工事・作業現場や迷惑駐車対策に。
仕様折りたたみ可
幅(mm)130
材質/仕上土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル
質量(g)135
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質強化プラスチック
寸法(mm)(レンズ部)Φ123
長さ(mm)265
質量(g)約470(電池含)
電源単1×2本 3V 2P
LED高輝度 8個
電池寿命約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!。使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。色は、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光イエローからお選びいただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光イエロー●原産国:中国
アズワン品番65-8929-38
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!。使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×410●商品重量(g):411●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×50×50●パッケージ重量(g):441●サイズ:S●色:蛍光グリーン●原産国:中国
アズワン品番65-8929-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!。使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光グリーン●原産国:中国
アズワン品番65-8929-34
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP
寸法(mm)本体:80Φ×161
電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)-20~55
差込穴径(mm)40
ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。
用途駐車場の無断駐車規制に
材質ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン、トールコーン:塩化ビニール
文字内容無断駐車禁止
取付方式カラーコーン取付
表示片面
ボード厚さ(mm)30
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥989~
税込¥1,088~
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
寸法(mm)385×385
質量(g)880
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用
材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PET樹脂
収納サイズA3判
質量(g)約900
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに
仕様カラーコーンカバー付
色赤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.4
取付方式カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)約1~3
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。シンプルなスタンダードタイプです。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに
材質LDPE
色レッド
高さ(mm)700
質量(g)850
種類スタンダード
寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380
デザイン無地
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに
材質LDPE
色レッド
高さ(mm)700
質量(g)850
種類スタンダード
寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380
デザインライン入り
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ