プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45
機能絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品です。
T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
色白
電線仕様-種別VCTFK
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量15A/合計1500Wまで
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージなし
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付
質量(g)36
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード