シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップノーマルキャップ
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ
材質TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~160
耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)
キャップベント
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン
用途オートクレーブ可(121℃20分)
種別三角フラスコ
キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)
種別三角フラスコ
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL25)
種別三角フラスコ
材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE
外径×高さH(Φmm×mm)33×19
アズワン品番3-7119-17
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
コンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です。
適合滅菌三角フラスコ
種別三角フラスコ
材質キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ PTFE(四フッ化エチレン)
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
フィルターポアサイズ/ 0.2μm
フタ(パッキン)付で持ち運びや保存に便利です。目安目盛り付きで内容物の容量が一目で分かります。
種別ねじ口三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス、PBT樹脂、シリコーンゴム
色(フタ)青
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
容量(mL)500
1箱(4個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無)
キャップベント
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
フィルター付きのため、培養に適しています。
仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm
種別三角フラスコ
材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE
色青
アズワン品番3-7119-18
寸法(外径×高さ)(mm)41×24
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ねじ口規格(GL)32
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。目安目盛り付きです。フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-22
1箱(12パック×1個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格GL-45
1箱(4個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
。USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PETG●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-08
1箱(12パック×1個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-19
1箱(24パック×1個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PETG●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-11
1箱(24パック×1個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボト
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-20
1箱(12パック×1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)
種別三角フラスコ
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)
目盛容量目盛付
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
。PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-28
1箱(12パック×1個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-23
1箱(24パック×1個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)口外径×底辺×高さ:Φ46.7×163.4×285
容量(mL)2000
キャップベントフィルターキャップ
アズワン品番4-2671-09
1箱(6個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-26
1箱(12パック×1個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ