21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270) 寸法(mm)30×20
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質光学ガラス製 厚さ(mm)20 寸法(mm)底辺40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
特価
16,480 税込18,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈折率が大きく、D1D2線が明確に分離できる60°プリズムです。
仕様プリズム:重フリント(SF-2) 寸法(mm)約33×25
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質光学ガラス(BK7) 寸法(mm)斜辺50、二辺35、厚さ25
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル 対象「光」 サイズ(mm)一辺約76×101 科目物理
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

長さ(mm)プリズム:正三角柱、三角形一辺の長さ約25、75 全高(mm)傾斜、回転、伸縮自在支柱:約240~320
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
レッド 材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂 寸法(mm)123×86×86
1個
419 税込461
当日出荷

D20-1395 プリズム PN-D(注文コード:50429244)の補充部品です。
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
欠品中

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898 税込3,188
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9293 タイプ水準器付プリズム 外形寸法(mm)縦54×横82×奥78 本体質量(g)187
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)100×200×1.0(T) 質量(g)160 設置場所屋内、壁面
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

正三角柱のガラスプリズムをスタンド(台)に取り付けたもの。
材質光学ガラス 型式A 寸法(mm)【プリズム】正三角柱、一辺30、高さ90 全高(mm)245~355
1セット
21,000 税込23,100
16日以内出荷