職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型三角型
質量(g)20
奥行(mm)10
元々消しゴムはんこの細い線を彫るために開発された彫刻刀でしたが
模型系のお客様から好評を受け、モデレッジでも展開することになりました。
通常の木彫用とは違った刃研ぎで真ん中が尖っており
ピンポイントの線彫りが出来ます。
フィギュア造形、ガレキ制作で欠かせない毛彫りや
モールドの甘い部分をデティールアップするのにお役立て頂けます。
用途プラモデル、レジン
柄サクラ
サイズ(mm)1.5
刃型三角型
通常の三角(60度)より緩やかなV角度。鈍角な分切れ味は良くなり、幅の広いV溝を彫ることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型三角
彫刻刀の基本形の一つ、三角刀。先端のVの字を活かし、鋭い切れ込みを入れる。V角度は60度。彫り込む前の大体の目安(アタリ)をつけたり、細いものは毛彫りなどの繊細な溝彫りに使われます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
刃型三角刃
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】。【コンパクト設計】:。柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。【安来鋼で長持ち】:。刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。【職人の手作り】:。国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。【刃のかたちマーク】:。柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。
材質本体:朴 / 刃:安来鋼
全長(cm)約14.5
刃型三角刀(角度60)
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用
・横幅・V角度ともに三角刀と違いがあり、より鋭角
・簡単に細い線が彫れる
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)150
サイズ(mm)三角小:3
1本
¥409
税込¥450
7日以内出荷
V字型の鋭い切れ込みを入れる。研いで刃先が短くなったら、刃を出して使えます。
用途木版画用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)130
柄長さ(mm)110
刃型三角型
スプーンのように少し先端が曲った三角刀。柄が邪魔しなくなるので細部まで作り込みが出来るようになる。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
消しゴムが彫りやすいよう先端がとがった形状に研ぎました。さらに底研ぎを施し、よりシャープな先端で心地よい彫り味を実現。プロ向けの一本です。
用途消しゴムはんこ
材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)150
刃型三角型
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。
長い刃先で柄が当たりにくく、入り組んだところにV溝が彫れます。
用途立体木彫用
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)約250
柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
サイズ(mm)6
1本
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
通常の三角刀に比べVの底が丸く、柔らかい彫りあとに。仏像の衣紋の波々の当たりを付ける時や、能面の翁のしわの彫刻に。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
Vの字型に鋭い切れ込みを入れる。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
刃型三角型
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
通常の三角刀に比べVの底が丸く、柔らかい彫りあとに。刃先に曲げを施しているので入り組んだところにも入り、柄が対象物にぶつかりづらい。仏像の脇腹部分や衣紋の波々の彫刻に。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
刃幅(mm)3
柄長さ(mm)180
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)8
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)90
寸法(Φ×mm)大きさ:90×8
適合材木
サイズ(mm)丸:90×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)8
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)70
寸法(Φ×mm)大きさ:70×8
適合材木
サイズ(mm)角:70×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)20
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)大きさ:100×20
適合材木
サイズ(mm)白:100×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質獣毛
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)95
寸法(Φ×mm)大きさ:95×15
適合材木
サイズ(mm)平:95×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用
セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン
仕様バレン付紙箱入5本組
全長(mm)135
材質(ケース)紙
材質(柄部)朴の木
材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
刃は高級つけはがね製(二層鋼)ですから、全鋼のものよりはるかによく切れ、ながもちします。また、研ぎ直しも容易です。
つけ刃は業界最高で、すばらしい切れ味をお約束します。
刃と柄の接合部は高級クローム仕上げの金具でしめてあり、その上、しっかり打ち込んでありますから、使用中に刃が抜けたり、柄が割れる心配が不要です。
木柄(銘木・ブビンガ材)は楕円形でつかいやすく、よごれず優美で、しかも堅牢です。
セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ