カテゴリ

  • 作業工具(154)
  • 研磨材(38)
  • 切削工具(22)
  • 農具(13)
  • 電動工具(9)
  • 厨房用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「三角刃」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクラグリップ はんが彫刻刀A サクラクレパスサクラグリップ はんが彫刻刀Aサクラクレパス
229税込252
1個
3日以内出荷
ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。
材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
精密作業用カッター グランツ(GLANZ) エスディアイ精密作業用カッター グランツ(GLANZ)エスディアイ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフプロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
用途細かなカッティング作業に。材質本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂全長(mm)145質量(g)60
精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフエスディアイ
659税込725
1個
5日以内出荷
プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。
用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)
1,880税込2,068
1個
5日以内出荷
アイススクリューアンカーペグ30 PROX(プロックス)アイススクリューアンカーペグ30PROX(プロックス)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス径(Φmm)電動ドリルチャック部:130全長(cm)30
関孫六 ダマスカス ペティーナイフ 150mm 貝印関孫六 ダマスカス ペティーナイフ 150mm貝印
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げに新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味を実現しました。一体口金ステンレスの口金と刀身を溶接することにより、水分やサビの侵入を完全にシャットアウト。フィット感の高い「積層強化木ハンドル」柄の素材には、天然木に特殊加工を施した素材を使用。木の持つ風合いをそのまま活かした、強度が高く、水や湿度に強いハンドルです。
材質[表面加工]内面/フッ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱焼付け塗装、本体/アルミニウム合金、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)寸法(mm)260×28×17
関孫六 ダマスカス ペティナイフ 120mm 貝印関孫六 ダマスカス ペティナイフ 120mm貝印
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げに新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味を実現しました。一体口金ステンレスの口金と刀身を溶接することにより、水分やサビの侵入を完全にシャットアウト。フィット感の高い「積層強化木ハンドル」柄の素材には、天然木に特殊加工を施した素材を使用。木の持つ風合いをそのまま活かした、強度が高く、水や湿度に強いハンドルです。
材質ステンレスクラッド複合材・切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼・側金/ステンレススチール・口金・尻金/ステンレススチール・柄/積層強化木寸法(mm)28×230×17刃渡り(mm)120
精密鉄工ヤスリ (三角) 永興電機工業精密鉄工ヤスリ (三角)永興電機工業
7,598税込8,358
1パック
3日以内出荷
三角タイプです。1パック3本入りです。
形状三角刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】三角3.5入数3
精密鉄工ヤスリ (三角) 永興電機工業精密鉄工ヤスリ (三角)永興電機工業
7,698税込8,468
1パック
3日以内出荷
軸径(Φmm)3形状三角刃長(mm)65全長L(mm)110サイズ(mm)【刃】3.5三角入数3
電着ダイヤモンドヤスリ (三角) 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角)永興電機工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。
軸径(Φmm)3形状三角粒度#170刃長(mm)25入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (三角) 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角)永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
三角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
エアーソー 605 コンパクトツールエアーソー 605コンパクトツール
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TWシリーズエスコ
1,450税込1,595
1本
3日以内出荷
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から29日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX イスカルヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKXイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から19日以内出荷
両面6コーナー使いのヘリカル切刃形状チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。90°肩削り加工対応可能です。
用途フライス加工用。全長(mm)5.26刃長(mm)3.5寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.4適合ホルダHM390ETP-05RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05イスカル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15イスカル
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07イスカル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05イスカル
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TP/T 0502PDRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10 イスカルヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10イスカル
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10イスカル
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15 イスカルヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15イスカル
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工やすり EA521シリーズ エスコ鉄工やすり EA521シリーズエスコ
1,450税込1,595
1本
3日以内出荷
トライアングルスクレッパー JTCトライアングルスクレッパーJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
三角形の刃先でバリや鋭い角を除去します。
材質CP-V#6150全長(mm)260硬度HRC 44-48°ブレード長さ(mm)150関連資料(0.15MB)
EZケアー 道刃物工業EZケアー道刃物工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!【商品内容】・シャープニングクロス 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!【こんな時に使用するのがオススメ!】・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】Q1.番手は何番ぐらい? →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか? →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか? →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい? →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は? →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は? →申し訳ございませんが、単品販売はしておりません。
用途彫刻刀の刃研ぎ材質樺材寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
除草具 DAISHIN(大進)除草具DAISHIN(大進)
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
用途庭や畑の雑草の除去に仕様無段階伸縮式パイプで長さの調整が可能。長時間の作業に向いてる軽量アルミパイプ柄。ハンドル部にフック穴あり材質頭部:刃物鋼 柄部:アルミ全長(mm)【収納時】750【延長時】1,190ブラック/グレー刃幅(mm)150mmヘッド形状雑草を引っ掛けて削るギザ刃と掘って削る三角形状刃の2WAYタイプ
Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ5x105mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
5,090税込5,599
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5アズワン品番65-9262-48
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目エスコ
3,760税込4,136
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-60
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
2,890税込3,179
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-86
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-71
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-88
らくらくコーキングヘラ三角 TECらくらくコーキングヘラ三角TEC
469税込516
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
ラバーグリップ彫刻刀セット まるいちラバーグリップ彫刻刀セットまるいち
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。セット内容平刃・切出刃・三角刃・中丸刃・小丸刃材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
ラバーグリップ彫刻刀 三角刃 まるいちラバーグリップ彫刻刀 三角刃まるいち
339税込373
1本
翌々日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型三角刃
パワーグリップ彫刻刀  三角 三木章パワーグリップ彫刻刀 三角三木章(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型三角
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
三角棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら