一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
材質OPP
厚さ(mm)0.03
適合規格食品衛生法規格基準
テープなし
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。
トラスコ品番825-3955
適合被削材種非鉄金属
材種DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番456-4795
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
材種TH10
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼の一般加工用。
仕様ブレーカー:FA
トラスコ品番456-7844
材質TT8125B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状高精度仕上
1箱(10個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
トラスコ品番456-9213
材質TT8020
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
トラスコ品番456-9230
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-9774
適合本体F4030
厚さ(mm)7.41
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。
トラスコ品番412-0263
適合本体F2010/F2330
厚さ(mm)5.56
コーナー半径(mm)2
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
適合被削材種難削材
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-7023
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)11
内接円(mm)6.35
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途被削材:鋼。
トラスコ品番182-3865
適合被削材種鋼
チップ形状三角形
材種NS740
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-6660
材質サーメット
切刃長さ(mm)16.5
表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ