2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。
材質/仕上アクリル樹脂
色透明
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
寸法L(mm)3000
寸法H(mm)40
寸法T(mm)0.8
寸法W(mm)8.2
仕上HL
適合厚さ(mm)8
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
直径(Φmm)3
適合熱風加工機 PJ-203A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)15
寸法T(mm)0.6
寸法W(mm)5.2
仕上HL
適合厚さ(mm)5-2
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)40
寸法T(mm)0.6
寸法W(mm)5.2
仕上HL
適合厚さ(mm)5-2
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
関連キーワード