ネジ、クギを使わずにおしゃれに棚ができます
材質スチロール樹脂、真鍮
色ホワイト
耐荷重(kg)(ネジ止めまたはピン使用時)5/(両面テープと突っ張り棒使用時)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お部屋のすみっこを有効活用できる省スペースのコーナーシェルフ。
カウンター下のスペースを活用する、カウンター下収納。
カントリーな雰囲気を醸し出す、木目調のデザインが美しいコーナーラック。
丸みのあるデザインがお部屋に優しい印象を与えます。
キッチン収納 カウンターテーブル下 オープンラック キッチン棚 木目 腰窓下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×80
材質[本体]プリント紙化粧繊維板[天板]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
付属品可動棚:1枚
組立時間20分(目安)(大人2人/お客様組立)
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品クッション×3
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約320
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×0.8
工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)全体:6、棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
組立時間10~20分
取扱説明書(0.89MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付け自由な棚受
材質鉄
安全荷重(kg)20
付属品木ネジ9本
色白
棚受け金具その他棚受
スタイリッシュなラック、コーナータイプ
使用場所浴室
幅(cm)28
長さ(cm)19.5
鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内
付属品S字フック4個付き
色ホワイト
質量(g)600
耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
コーナー部を有効活用できる飾り棚です。ちょっとした小物置きに便利です。小物収納やディスプレイなどで使える棚シリーズ。小物を置いたり、フックで吊り下げたり色々使えます。
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ
材質アルミ/木質ボード
質量(kg)0.5
色ナチュラル
安全荷重(kg)ピン:5/ネジ:5
コード813313
アズワン品番64-5264-30
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
浴室の壁面にカンタン取り付け。シンプルな三角形状で、コーナーにすっきり収まる。
底面にはスリット入り。その他バス小物の収納にも。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約475
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10
コーナースペースを有効に利用できます。
部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。
シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木
付属品Sフック 4ヶ(スチール)
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。
クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
幅(mm)約220
質量(g)約580
耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
省スペースで使用できる、コーナー用のカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
お客様組み立てとなります。
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。
大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。
また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。
セット内容本体×1枚、受桟L=335×1本、受桟L=365×1本、ビスL=65×4本
材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL
幅(mm)380
厚さ(mm)40
奥行(mm)380
石こうボードに取付可能なシェルフ。写真や小物など、ちょっとしたディスプレイに便利です。コーナー部分を有効活用できます。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(mm)220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×47×220
高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。
外寸法・幅(mm)25
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2849
材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)50×50×55(H)
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。
寸法(mm)40×40×37
入数(個)4
1セット(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
用途ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整。
適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
トラスコ品番404-7974
材質スチール(亜鉛メッキ)・発泡ウレタン
幅(mm)40
高さ(mm)37
質量(g)50
奥行(mm)40
ねじTUNC1/4
高さ調節1.1~2.1cm
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
1セット(4個)
¥558
税込¥614
当日出荷
通常のアジャスター以上に設置面が広いので、安定性バツグンです。
材質スチール製 クロームメッキ
ボルト径3/8幅
1組(2個)
¥479
税込¥527
翌日出荷
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)約15
組立時間約20-30分
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)約20
内寸(mm)ハンガー部:750~1380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890~1520
組立時間20~30分
収納の目安シャツ30着
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3
付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
内寸(mm)398×324×409(×2室)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌々日出荷
粘着タイプの両面シールがズレやスベリを防いで固定する。
ピタッと貼りやすい三角形状。
食器棚シートの他、流し台・押入れ・タンスなどに敷くシートの固定・ズレ防止に。
材質基材/PET 粘着材/アクリル系 はくり紙/紙
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
木目の美しいラーチ合板を使用したコの字ラックです。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。天然木特有の風合いが売場を演出します。 コーナー内側に三角の補強材を入れています。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)3
板厚(mm)9
三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
お庭が一瞬ですっきり!
レトロな三角屋根なら、どこに置いてもかわいい♪
北欧の街並みを思わせる、三角屋根の天然木収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどをひとまとめに!
棚は取り外しOK。
ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、高さのあるものも収納できます。
高さ(mm)1600
間口(mm)1060
奥行(mm)690
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約295×210、棚板1枚(右)/約520×210
質量(kg)40.8
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で60分
下に引き出し収納が付いたハンガーラック
部屋になじみやすい、ツヤのないマット色
スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能
高さ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様
用途ハンガーラック、衣類収納に。収納/衣替えチェスト/引出し/収納ケース/衣装ケース/ケース付き/高さ伸縮/伸縮/ラック/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し
材質本体:スチール(粉体塗装)、引き出し:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ハンガー:10、伸縮フック(耳):1、棚上:5、引出し(1杯):2
寸法(cm)伸縮フック(耳):最大27.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×24×13
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで、三角立体POPを作成できます。
棚レールに器具なしで設置可能。標準的な棚レールの内寸28.5mmに対応。
両面テープなどによる設置も可能です。
サイズA4
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
面付2
アズワン品番65-0344-61
入数100枚
仕上がり寸法(mm)直径90、(差し込み部分)28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ