飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)3.2
材質ポリスチレン
エスコ品番EA995CC-62
寸法(mm)224×143×195(H)
質量(g)400
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345
TKG品番9-2605-0901
TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

水バケツ 消火用
モノタロウ
¥849
税込¥934
容量(L)8
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)0.56
直径×高さ(mm)305×200
TKG品番9-2605-0601
TKG品番(2017)6-2395-0501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)8
1個
¥709
税込¥780
欠品中
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10
トラスコ品番799-6586
材質ポリエチレン樹脂製
寸法(mm)305×275Φ×H265
色レッド
質量(g)450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
容量(L)8
材質亜鉛鉄板
質量(g)640
口径×高さH(mm)276×203
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

水バケツ 消火用
モノタロウ
¥849
税込¥934
用途防火用
容量(L)8
容量(L)8
トラスコ品番799-6594
質量(kg)0.32
高さ(mm)245
外径(Φmm)285
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14
寸法(外径×高さ)(mm)320×275
質量(g)670
トラスコ品番432-9619
材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
トラスコ品番370-2189
材質ボディ/ポリスチレン(PS)
幅(mm)224
高さ(mm)195
質量(g)400
奥行(mm)143
容量(L)3.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
関連キーワード