1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーイスズ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様調節用締め具ストッパー付
適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
質量(g)60
タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
サイズフリー
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/フォレスター/クロステック/インプレッサなど。フロントガラスと両脇の三角窓をカバーして、風雨・積雪・霜・砂塵等からクリアな視界を守りアイサイト&ドライブレコーダー車も安心。室温上昇や内装の日焼けも抑えます。ドアミラーやフロント周りもカバーするロング(収納袋付)も用意。紫外線によるヘッドライトレンズの黄ばみ防止にも効果的です
適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/FORESTER/CROSTREK/IMPREZAなど
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
用途寒冷地での作業に。
トラスコ品番421-4463
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
色ワインレッド
サイズフリー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
1セット(17本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
中身が崩れにくい三角形のサンドイッチボックスです。
中が見える窓付きで店内で目立つ事間違いなしです。
少し高級なサンドイッチにおすすめです。
材質晒コート230g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×120
1枚(25枚)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
質量(g)200
動作温度(℃)0~50
回転モップ分離式(KMT-CW)の替え三角ヘッドです。水切りゴムがあるので、窓や水周りの掃除にも便利です。ヘッド部分が倒せるのでソファー下なども簡単に掃除できます。キレイな水でWASHモップ!
材質ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×140
1台
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]。本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。[アラームは最大130dBと安心の大音量!]。環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)。[誰でも簡単操作]。ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。[設置は両面テープで貼り付けるだけ]。工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]。ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモード。お客様の来訪を知らせるドアベルモード。本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード。本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード。本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モード
セット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)
材質ABS
寸法(mm)16.5×34×65
連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード