20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,880 税込31,768
3日以内出荷

1組(8枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)120 適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A) 内径(Φmm)15
1個
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,880 税込24,068
3日以内出荷

替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途敷居・鴨居などのたて溝加工。モルダー・昇降盤での溝突加工 付属品T型レンチ LT-30 材質強化アルミ(台金) 刃数(p)8 締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171) 対応機械昇降盤・モルダー
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm)120 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)3.0 刃数(p)30 適合材木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬チップ 刃数8 種類三面仕上カッタ 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)200
1個
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。 外径(Φmm)120 内径(Φmm)15 刃厚(mm)2.8 最大切込深さ(mm)30
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。 商品タイプ本体
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用 付属品L型レンチ 3mm 材質強化アルミ(台金) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)75 刃数(p)4 締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP芯有で半永久的に自立します。 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。 コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。 吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン モスグリーン 厚さ(cm)(収納時)80 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)