玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス
質量(kg)33.8
適合高さ(mm)(あがりかまち)180~360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。
材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木
構造組立式
耐荷重(kg)約80
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
材質スチール
質量(kg)6.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×12・14・16・18
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)5
色ダークブラウン
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)0.32
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
最大使用荷重(kg)80
天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。
台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。
向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。
セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ
材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール
耐荷重(kg)100
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)31.8
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、上り框の。昇降をサポート致します。
材質手すり:プラスチック被覆、スチールパイプ:アルミ合金、スタンド:ステンレス、ベース:ステンレス、ゴム(縁部)、ステップ台:スチール
質量(kg)39.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×98~121
高さ(cm)対応する上がりかまち:18~36
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
玄関の上がりかまちなど屋内の段差に置くだけで使用できる手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。
アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE
材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)
色ダークブラウン
段数2
設置寸法・奥行(mm)535
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945
下段高さ(mm)約150
上段高さ(mm)約260
取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)
天板寸法・幅(mm)220
天板寸法・奥行(mm)405
1台
¥8,488
税込¥9,337
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
材質集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×15~22.5(4段階)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×12
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×15~22.5(4段階)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×12
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1台2役のコンパクト昇降手すり。こだわりのコンパクトサイズ。どこからでも握りやすい手すり。手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。マットは素足でも痛くない。
材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール
質量(kg)約16.6
サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81~104・傾斜時:86~109
最大使用者体重(kg)100
1台
¥65,270
税込¥71,797
5日以内出荷
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800~950
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
取扱説明書(1MB)
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265
関連キーワード